電源DC
使用環境温度(℃)5~40
使用周囲湿度30~85%
定格時間連続
使用流体温度(℃)5~50
使用圧力範囲(kPa)0~100
ポンプの種類水封式
最高圧力(kPa)300
独自の脈動吸収機構を内蔵した(特許申請中)低振動の液体ダイアフラムポンプです。
小型で設置スペースをとりませんので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。
自吸式ですので呼び水がいりません。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
定格電圧(V)DC24V
温度(℃)使用液体:5~50(氷結しないこと)
最高圧力300kPa
使用圧力範囲0~100kPa
使用環境温度(℃)5~40℃(結露しないこと)
定格時間連続
耐用時間(時間)500(MTTF)
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等
電圧(V)100
電源AC
使用周囲湿度35~85%
使用流体温度(℃)5~50
ポンプの種類水封式
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。