コンプレッサー・空圧機器・ホース :「CS-65」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
カプラ・ダスタ・スイベルの1人3役!工具を取り外さずにダスタ作業が可能!ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。
材質(本体)本体/アルミニウム・カプラ/鋼鉄
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ナット(スプリング付)
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番113-3667
サイズΦ6.5×Φ10
質量(g)176
使用温度範囲(℃)-5~+60
寸法L(mm)176.9
寸法H(mm)40.5
材質(シール)ニトリルゴム
寸法A(mm)90
バルブの有無有
寸法T(mm)六角19
寸法Hs(mm)六角17
寸法B(Φmm)5.3
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。