2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。 モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を 採用し、小型・軽量化を実現しました。 商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、 脈動も少なく、流量を容易に調節できます。 消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。 まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの 分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ 質量(g)13.3 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 消費電流(mA)3 流量(L/min)36 吐出圧(kPa)15 定格時間連続 駆動方式圧電素子 使用流体温度(℃)5~50 使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと) 自吸力(kPa)3 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体ポンプ 日東工器 動画あり
日東工器液体ポンプ
独自の脈動吸収機構を内蔵した(特許申請中)低振動の液体ダイアフラムポンプです。 小型で設置スペースをとりませんので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。 自吸式ですので呼び水がいりません。 気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
定格電圧(V)DC24V 温度(℃)使用液体:5~50(氷結しないこと) 最高圧力300kPa 使用圧力範囲0~100kPa 使用環境温度(℃)5~40℃(結露しないこと) 定格時間連続 耐用時間(時間)500(MTTF)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります