コンプレッサー・空圧機器・ホース :「空気エンジン」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton 圧力スイッチは、補助接点を備えており、液体媒体やガス媒体などの圧力監視を行います便利なエクスポート機能により、圧縮空気、補助回路の作動、メーク / ブレーク圧力個別に調整可能です プレッシャパイプフランジ R インチ 必要に応じて、プレッシャパイプフランジ R インチ IP65 に加えて、V-M20 ケーブルグランドも付属しています 絶縁保護導体 Terminal x M20 用ケーブルエントリノックアウト x 2 ネオプレンメンブレンは、経年劣化、空気、エンジンオイル、水に対して耐性があり、最低 -25 ℃、最大 +80 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:15バール●最大圧力の読み:15バール●メディアは、測定:ガス●電源電圧:0 → 230 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-3484 アズワン品番65-7331-47
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります