ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。カップリング付です。
用途塗装時のスプレーガンの圧力調整。エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調整します。
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2
外径(Φmm)32
全長(mm)115
質量(g)160
使用流体圧縮空気
周囲温度(℃)0~60
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。