コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー レギュレーター 分解」の検索結果
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
圧力計なし
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
圧力計の出っ張りを抑えています。
圧力計、ブラケット付です。
空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)129
質量(kg)0.55
取付方式ブラケット付
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。