コンプレッサー・空圧機器・ホース :「回転エアシリンダー」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様小型ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)12 接続口径(ねじ径)M5×0.8 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッション二トリルゴム 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 速度(使用速度)50~500mm/sec 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油無給油 ストローク長さの許容差0~1.5mm
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)12 接続口径(ねじ径)M5×0.8 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッション二トリルゴム 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 速度(使用速度)50~500mm/sec 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油無給油 ストローク長さの許容差0~1.5mm
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります