1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032 質量(g)40 使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0 精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体空気 測定表示時間セットボタンを押してから60秒間 電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa)1.5 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります