コンプレッサー・空圧機器・ホース :「圧縮空気機器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取り付けが簡単で、フレキシブルな角度に調整できます。
熱風ヒータ(SJシリーズ)専用のスタンドです。
トラスコ品番412-1236
高さ(mm)300
質量(g)350
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます。
熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです。
トラスコ品番412-1279
質量(g)700
電流(A)11
電圧(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
チューブインチューブ方式の熱交換器と容量調整弁によるホットガスバイパス方式の冷却温度調整方式により、圧力下露点4℃が可能。
オゾン層を破壊しないR-134aを採用。(NH-8007N、8012N、8018N、8028N)
オゾン層を破壊しないR-407Cを採用。(NH-8040B、8060B、8085B、80120B、80210B)
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.1
トラスコ品番453-9079
幅(mm)267
接続口径Rc3/4
質量(kg)42
電源(V)三相200
最大使用圧力(MPa)1
消費電力(kW)(50/60Hz)0.50/0.58
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます。
熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです。
トラスコ品番257-4773
幅(mm)100
高さ(mm)65
質量(g)700
奥行(mm)155
電流(A)10
電圧(V)単相200
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。
用途圧縮空気中に含まれている水分を除去します。
周囲温度(℃)2~40
入口空気圧力(MPa)0.2~1.0
入口空気温度(℃)5~80
最大使用圧力(MPa)1
出口空気温度露点(℃)10以下
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します
仕様高性能エアフィルタ
使用流体空気
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、
空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)182
質量(kg)0.5
使用圧力(MPa)0~1
ねじの種類Rc
貯油量(cm3)200
使用流体圧縮空気
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレータの後にセットします。
使用圧力(MPa)1.0以下
ねじの種類Rc
使用流体空気
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
トラスコ品番226-1644
接続口径Rc1/4
全長(mm)182
使用圧力(MPa)0~1
貯油量(cm3)200
使用流体圧縮空気
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.4
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。