コンプレッサー・空圧機器・ホース :「水圧 センサー」の検索結果
関連キーワード
一目で設定できるデジタル表示。
汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。
セットボタンを押すと1分間圧力を表示。
電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032
質量(g)40
使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)
保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)
使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0
精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)
使用流体空気
測定表示時間セットボタンを押してから60秒間
電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能
サンプリング2Hz(2回/秒)
使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)
電池寿命目安1年(5回/1日)
耐圧力(MPa)1.5
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位Mpa
バックライト有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。