コンプレッサー・空圧機器・ホース :「流量 計 smc」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします
使用流体清水
使用圧力(MPa)0.05~0.5
耐圧力(MPa)1.0
流体温度(℃)5~60
周囲温度(℃)5~60
検知可能流量(L/min)5~20
質量(kg)0.9
接点構成1a1b
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。