34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)20 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様アルミチューブシリンダ 種類一般シリンダ クッション両側クシション付 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)50 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)20 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)50 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)80 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)50 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)80 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
189,800 税込208,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)50 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)32 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)80 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)32 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)63 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)40 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)80 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)40 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)63 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)40 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)20 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)40 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)63 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)50 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
87,980 税込96,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)32 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
49,980 税込54,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様強力形汎用空気圧シリンダ 種類一般シリンダ クッション両側クシション付 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 給油無給油
1個
468,800 税込515,680
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)63 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)32 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)63 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)32 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)20 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)40 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)20 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
39,980 税込43,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)80 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッションNBRゴム 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様小型ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)12 接続口径(ねじ径)M5×0.8 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッション二トリルゴム 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 速度(使用速度)50~500mm/sec 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油無給油 ストローク長さの許容差0~1.5mm
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。 ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。 ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。 中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。
仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)12 接続口径(ねじ径)M5×0.8 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5~50 クッション二トリルゴム 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 速度(使用速度)50~500mm/sec 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油無給油 ストローク長さの許容差0~1.5mm
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります