コンプレッサー・空圧機器・ホース :「電磁弁 直動式」の検索結果
関連キーワード
ポート数2
切換方式2方向単動常時開
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体水/空気
ポート数2
切換方式2方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体水/空気
ポート数2
切換方式2方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/8
ポート数3
切換方式3方向単動
使用圧力範囲(MPa)0~0.8
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/8
ポート数3
切換方式3方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/8
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式3方向常時閉
質量(g)400
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
有効断面積(mm2)2.5
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/4
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
ポート数2
幅(mm)34
質量(kg)0.31
高さ(mm)65
使用圧力範囲(MPa)0~1.5
有効断面積(mm2)1.54
使用流体水/空気
流体温度(℃)5~40
配管接続口径Rc1/8
特殊構造により超省電力(定常時3W)です。
高真空に対応しています。
コイルの発熱は全くありません。
用途油回転式真空ポンプ停止時のオイル上がり防止に
長さ(mm)45
幅(mm)105
切換方式常時開
高さ(mm)73
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)1.3×10-12~2
作動方式直動形
使用流体空気/ガス
配管接続口径Rc1/8
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
有効断面積(mm2)3.5
切換方式2方向単動常時閉
質量(g)400
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/4
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。