ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)12.7
最高使用圧力(MPa)2
使用温度(℃)-40~+70
最小曲半径(mm)65
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
 - ポンプ・送風機・電熱機器
 - コンプレッサー・空圧機器・ホース
 - 油圧機器・油圧ホース
 
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。