コンプレッサー・空圧機器・ホース :「はとめ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR1/4” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GA-2 質量(g)約81 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)11 寸法l(mm)46.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR1/2” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GA-4 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)12 寸法l(mm)47.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズR3/8” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GB-3 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)10.5 寸法l(mm)45.5 エア流量(L/min)1375
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付。
用途エアー用 材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR) ねじサイズG1/2” 最高使用圧力(MPa)3.5 仕様ワンプッシュ型 エスコ品番EA140GB-4 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-20~100 寸法d(mm)27 ねじ長さ(mm)12 寸法l(mm)47 エア流量(L/min)1375
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング