コンプレッサー・空圧機器・ホース :「アウタフランジ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
NWフランジを配管するためのセンターリングです。
アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。
材質アウター:SUS304 / インナー:SUS316L / Oリング:FKM
形状NWセンターリング
寸法D(Φmm)5.00
NW/KF センターリング
NW/KFフランジ(金属配管)用
内側のリングガイドでワンタッチ接続
アウターリング付きは高圧用途での使用が可能です。
仕様●TYPE:NW16●A(mm):17●B(mm):16●E(mm):30●材質:インナーリング/SUS304、Oリング/バイトン、アウターリング/SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。
アズワン品番67-9280-48
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
。NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。
仕様●材質:FKM+SUS304
アズワン品番65-9554-41
1個
¥1,850
税込¥2,035
17日以内出荷
NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。
仕様●材質:FKM+SUS304
アズワン品番65-9554-44
1個
¥3,550
税込¥3,905
15日以内出荷
NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。
仕様●材質:FKM+SUS304
アズワン品番65-9554-47
1個
¥9,090
税込¥9,999
15日以内出荷
NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。
仕様●材質:FKM+SUS304
アズワン品番65-9554-46
1個
¥6,490
税込¥7,139
15日以内出荷
NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。
仕様●材質:FKM+SUS304
アズワン品番65-9554-42
1個
¥2,290
税込¥2,519
17日以内出荷
NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。
仕様●材質:FKM、インナー/SUS316L、アウター/SUS304
NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。
仕様●材質:FKM+SUS304
アズワン品番65-9554-48
1個
¥16,100
税込¥17,710
15日以内出荷
NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。
仕様●材質:FKM、インナー/SUS316L、アウター/SUS304
NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。
仕様●材質:FKM+SUS304
アズワン品番65-9554-45
1個
¥4,950
税込¥5,445
15日以内出荷
NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。
仕様●材質:FKM、インナー/SUS316L、アウター/SUS304
アズワン品番65-9554-53
1個
¥6,690
税込¥7,359
15日以内出荷
NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。
仕様●材質:FKM+SUS304
アズワン品番65-9554-43
1個
¥2,690
税込¥2,959
24日以内出荷
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS304
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS304
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS316L
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS304
アズワン品番65-9554-20
1個
¥1,470
税込¥1,617
8日以内出荷
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS304
アズワン品番65-9554-23
1個
¥3,890
税込¥4,279
8日以内出荷
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS316L
アズワン品番65-9554-31
1個
¥5,230
税込¥5,753
8日以内出荷
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS316L
アズワン品番65-9554-32
1個
¥12,200
税込¥13,420
15日以内出荷
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS316L
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS304
アズワン品番65-9554-22
1個
¥3,510
税込¥3,861
8日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。