カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(10)
        • コンプレッサー(2)
        • エアーガン・スプレーノズル(1)
        • ホースリール(1)
        • ホース(2)
        • ホースバンド(2)
        • 方向制御機器(254)
        • エアシリンダ(10)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(10)
        • 真空機器(7)
        • 圧縮空気清浄化機器(75)
        • 空圧補器(8)
        • 汎用管継手(11)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
        • 流体制御機器(15)
さらに商品を絞り込む

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「アッセン」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ワンダーガン エアーブラストタイプ用部品 オオサワ&カンパニーワンダーガン エアーブラストタイプ用部品オオサワ&カンパニー
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング】ステンレスSUS430 【ボルト】鉄(亜鉛メッキ) 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合取扱説明書(0.7MB)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3
ブラケットアッセンブリ SMCブラケットアッセンブリSMC
409税込450
1個
当日出荷から3日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
付属品取付ねじ(2個)
スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具 CEJN(セイン)スナップ・チェック 検圧ホース 両端金具CEJN(セイン)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。内径(mm)2使用流体作動油材質ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄外径(mm)5最高使用圧力(MPa)60付属品ホース金具メネジ側O-リング付使用温度範囲(℃)-30~100肉厚(mm)1.5継手G1/4オネジ接続口径D1G1/4オネジ接続口径D2G1/4メネジ
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
フラットケーブルアッセンブリ SMCフラットケーブルアッセンブリSMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ブランキングプレートアッセンブリ SMCブランキングプレートアッセンブリSMC
529税込582
1個
当日出荷から10日以内出荷
カップリング保護カバー CEJN(セイン)カップリング保護カバーCEJN(セイン)
479税込527
1個
当日出荷
カップリングを衝撃から保護し耐久性を向上させます。
用途アッセンブリーツール(19-900-7051)の使用により、より簡単に取付け出来ます。トラスコ品番216-5721適合機種eSafeカップリング(シリーズ300/310/315/320)材質ゴム幅(mm)30高さ(mm)28質量(g)10奥行(mm)30カバー色アズワン品番64-8326-65
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3
8.0mm ウレタンホース用カプラーソケット エスコ8.0mm ウレタンホース用カプラーソケットエスコ
4,400税込4,840
1個
予約販売
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。<br />このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。<br />このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。<br />常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。<br />ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。<br />ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。<br />カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。<br />また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。<br />作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。<br />ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)使用流体空気接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140RD-8質量(g)112使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)2.5寸法B(mm)24寸法C(mm)68破壊圧力(MPa)244適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
ブランキングプレートアッセンブリ SMCブランキングプレートアッセンブリSMC
799税込879
1個
3日以内出荷
部品番号VVQ1000-10A-1
1/4インチ 雄ネジエアーカプラーソケット エスコ1/4インチ 雄ネジエアーカプラーソケットエスコ
4,400税込4,840
1個
当日出荷
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。<br />このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。<br />このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。<br />常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。<br />ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。<br />ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。<br />カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。<br />また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。<br />作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。<br />ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)使用流体空気ねじ寸法1/4inchPT接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140RB-2質量(g)106使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)2.5寸法B(mm)24寸法C(mm)68破壊圧力(MPa)244
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から21日以内出荷
金属ボディ用ブラケットアッセンブリ SMC金属ボディ用ブラケットアッセンブリSMC
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
L形・M形プラグコネクタアッセンブリ SMCL形・M形プラグコネクタアッセンブリSMC
749税込824
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ) SMCパイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3
フィンガバルブ VHKシリーズ  ブラケットアッセンブリ SMCフィンガバルブ VHKシリーズ ブラケットアッセンブリSMC
269税込296
1個
当日出荷
大きな有効断面積2.0~17.5mm2 小さなツマミ操作力0.04~0.14N・m チューブ外径4からシリーズ化 シール不良の少ないポペット弁構造 配管仕様に合わせて4タイプの選定が可能 3ポート弁はSHUTにて2(A)側の残圧を排気(排気ポートはありません) ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示(SHUT-OPEN反時計回り) ツマミの色分けにより2ポート弁と3ポート
付属品ボルト、ナット、座金
AIM 交換用ボディーチューブアッセンブリ EDWARDSAIM 交換用ボディーチューブアッセンブリEDWARDS
30,980税込34,078
1個
16日以内出荷
アクティブインバーテッドマグネトロンゲージAIMの交換用ボディーチューブアッセンブリです。 AIMボディチューブサービスキットに含まれるパーツを組み込んだ、アッセンブリーパーツです。
集塵機用2ポートソレノイドバルブ用ダイヤフラムアッセンブリ VXF-2 SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ用ダイヤフラムアッセンブリ VXF-2SMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
フィンガアッセンブリ SMCフィンガアッセンブリSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
ブラケットアッセンブリ SMCブラケットアッセンブリSMC
629税込692
1個
3日以内出荷
付属品取付ねじ2本
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24コイル低ワットタイプ(0.4W)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
コイル標準圧力(MPa)1.0(高圧)
ブラケットアッセンブリ SMCブラケットアッセンブリSMC
419税込461
1個
3日以内出荷
付属品取付ねじ2本
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
コイル節電回路付
サブプレートアッセンブリ SMCサブプレートアッセンブリSMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5ねじの種類Rc
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
コイル標準圧力(MPa)0.7(標準)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3コイル標準
ハンドルヘッドアッセンブリ SMCハンドルヘッドアッセンブリSMC
799税込879
1個
当日出荷
セット内容ハンドルヘッド、スプリング、ピン、スチールボール、ハンドル
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
コイル標準(0.95W)
アダプタプレートアッセンブリ SMCアダプタプレートアッセンブリSMC
849税込934
1個
10日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら