コンプレッサー・空圧機器・ホース :「アルミエアー配管」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+60
最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)
使用流体空気
負圧性能(kPa)-101.294
小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。
ソケットorプラグソケット
仕様ワンタッチ式
材質(本体)アルミニウム
質量(g)76
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ホース接続用
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1
接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
ねじ径PT1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥269
税込¥296
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
用途軽量・小型空気配管用
流体空気
取り付け形状ナット
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム
接続方式ワンタッチ式
仕様ウレタンホース取り付け用
質量(g)27.6
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造片路開閉型
バルブの有無無
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2
仕様空気簡易集合配管
トラスコ品番113-3918
材質鋼鉄
サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)272
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5
仕様空気簡易集合配管
付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個
トラスコ品番113-3926
材質鋼鉄
サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)890
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
取付サイズ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥769
税込¥846
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
取り付け形状ナット
使用流体空気
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム
接続方式ワンタッチ式
質量(g)35
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無有
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用
流体空気
取り付け形状チューブフィッター付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用
流体空気
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用
材質(本体)アルミニウム合金
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。
寸法(mm)82×71×23
色アルマイトブルー
材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR
質量(g)180
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-20~60
適合流体空気
分岐数2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。
寸法(mm)86×65×23
色アルマイトブルー
材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR
質量(g)212
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-20~80
適合流体空気
分岐数2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用
流体空気
取り付け形状チューブフィッター付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用
流体空気
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用
流体空気
取り付け形状チューブフィッター付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用
流体空気
取り付け形状チューブフィッター付
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用
流体空気
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。
材質本体:鋼鉄、アルミ/パッキン:NBR
全長(mm)60
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG1/4
適合流体空気
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!
ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
分岐数5
トラスコ品番113-3934
材質鋼鉄
材質(本体)アルミニウム
質量(g)769
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有
接続方式ワンタッチ式
取付形状・サイズ400PM(大口径ハイカプラプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
空気分岐集合配管用です。
用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。
仕様取入口:1
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体高圧縮空気
分岐数2
取出口2
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式OL-UO3
材質(本体)鉄鋼、アルミ
質量(g)280
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)54
寸法D(mm)89
寸法B(mm)44
寸法C(mm)26
寸法W(mm)109
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
分岐数3
ソケット形状DS-LITEワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
1本の配管から2本のエアーを取り出します。ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。
用途ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。
仕様2分岐配管用
材質本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)
ねじ径取入口1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
適合流体空気
分岐数2
エア取入口1/4インチハイカプラ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。
材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ
適合流体空気
軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。
材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ
適合流体空気
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
分岐数2
アダプタタイプミニエス型
使用流体空気
寸法D(Φmm)18.5
寸法F(Φmm)6
材質(本体)鉄鋼、アルミ
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
使用温度範囲(℃)-20~60
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式OL-KO4
材質(本体)鉄鋼、アルミ
質量(g)395
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)88.5
寸法D(Φmm)63
寸法B(mm)68.5
寸法C(mm)40
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
寸法W(Φmm)60
分岐数4
ソケット形状DS-LITEワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド
型式OL-KO3
材質(本体)鉄鋼、アルミ
質量(g)307
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)88.5
寸法D(Φmm)56
寸法B(mm)68.5
寸法C(mm)29
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
材質(ゴム)NBR
寸法W(Φmm)53
分岐数3
ソケット形状DS-LITEワンタッチ
アダプタタイプ20型
1個
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。