コンプレッサー・空圧機器・ホース :「アース ラグ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1軸で360度方向変換が可能です。 プラグ側が1軸360度回転するので、作業性が大幅にUPします。 ホースにもねじれや折れの力が加わらないので、ホース寿命もUPします。 設備の配管にストレスを与えずに方向を変えられます。
用途エアーホース。 材質ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 ソケットorプラグプラグ 使用温度(℃)60未満
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります