コンプレッサー・空圧機器・ホース :「アースリール」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
ホース長さ(m)30
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
圧縮空気用エアーホースを巻いたホースリール。
堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。
負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。
強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。
環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)11
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15
色オレンジ
本体寸法(mm)502×471×226
本体質量(kg)15.9
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
先端形状【ホース2次側】メスネジ Rc1/2、【ホース一次側】メスネジ G1/2 ユニオンメスシート
最高圧力(MPa)1.4
保証期間1年
ホース外径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ラチェット式
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 6mm。外径 = 11.5mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 16 バール。使用流体/用途 = 圧縮空気。代表規格 = ISO 5774。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 黄。長さ = 30m。。高視認性強化ホース. RS Proの高視認性ホースは、非常に目立つ強化ホースを必要とする用途に最適です。 摩耗性及び耐薬品性に優れたメーカーの高視認性ホースは、従来のカラーホースの200 %以上光を反射するため、薄暗い環境に最適です。 RS Proの高視認性ホースは、食料、水、空気、化学薬品ガス、燃料、油の移送などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. 視認性に優れています。 柔軟性が高く使いやすい製品です。 食品機器用材料及び食品接触用途向けのEC及びNSF51に準拠しています。 NSF61: 飲料水システムの構成要素、健康への影響 RoHS対応。 飲料水の汚染を減らせるようにカドミウム及びシリコン不使用の材質が使用されています。 さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対する耐性に優れています。 壁を厚くして耐久性を高め、耐摩耗性を向上させています。 厳選された高張力のポリエステル繊維を最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的で圧力バランスのとれたホースとなっています。 作働圧力10バール @ 4:1安全ファクタ 使用温度 = -15 → + 60 ℃ ISO5774に準拠した製造. 用途. 空圧式 - 空圧工具、ホースリール 潅漑 - 温室、ゴルフコース 農業 - 洗浄 + 動物用飲料水給水 海洋 / レジャー - 船舶、トレーラー、マリーナ向けの飲料水移送 食料 - 食物や液体の移送用 自動車 - 給油場、タイヤ空気注入 産業用 / 家庭用清掃サービス - 窓の清掃 航空宇宙 - 空圧工具、ホースリール 防護服及び呼吸保護装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 8mm。外径 = 13.5mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 16 バール。使用流体/用途 = 圧縮空気。代表規格 = ISO 5774。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 黄。長さ = 30m。。高視認性強化ホース. RS Proの高視認性ホースは、非常に目立つ強化ホースを必要とする用途に最適です。 摩耗性及び耐薬品性に優れたメーカーの高視認性ホースは、従来のカラーホースの200 %以上光を反射するため、薄暗い環境に最適です。 RS Proの高視認性ホースは、食料、水、空気、化学薬品ガス、燃料、油の移送などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. 視認性に優れています。 柔軟性が高く使いやすい製品です。 食品機器用材料及び食品接触用途向けのEC及びNSF51に準拠しています。 NSF61: 飲料水システムの構成要素、健康への影響 RoHS対応。 飲料水の汚染を減らせるようにカドミウム及びシリコン不使用の材質が使用されています。 さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対する耐性に優れています。 壁を厚くして耐久性を高め、耐摩耗性を向上させています。 厳選された高張力のポリエステル繊維を最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的で圧力バランスのとれたホースとなっています。 作働圧力10バール @ 4:1安全ファクタ 使用温度 = -15 → + 60 ℃ ISO5774に準拠した製造. 用途. 空圧式 - 空圧工具、ホースリール 潅漑 - 温室、ゴルフコース 農業 - 洗浄 + 動物用飲料水給水 海洋 / レジャー - 船舶、トレーラー、マリーナ向けの飲料水移送 食料 - 食物や液体の移送用 自動車 - 給油場、タイヤ空気注入 産業用 / 家庭用清掃サービス - 窓の清掃 航空宇宙 - 空圧工具、ホースリール 防護服及び呼吸保護装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。