コンプレッサー・空圧機器・ホース :「アーチ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)0~0.5 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体溶剤、塗料 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 取扱説明書(0.7MB)
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
トラスコ品番337-7237 材質軟質塩化ビニル 質量(kg)1 長さ(m)7 内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7 外径(Φmm)10 取付ねじ両端G1/4 使用流体空気/塗料 材質(スプリング)スチール 材質(金具)真鍮
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります