コンプレッサー・空圧機器・ホース :「イオン水」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)1 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)2 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径(Φmm)1.58 チューブ内径(inch)1/16 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)3.18 チューブ外径(inch)1/8 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径(Φmm)1 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)2 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

内径(Φmm)1 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)2 青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

内径(Φmm)1 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)2 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

チューブ内径(inch)1/16 内径(Φmm)1.58 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1/8 外径(Φmm)3.18 青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

チューブ内径(inch)1/16 内径(Φmm)1.58 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)3.18 チューブ外径(inch)1/8 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

チューブ内径(inch)1/16 内径(Φmm)1.58 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)3.18 チューブ外径(inch)1/8 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります