コンプレッサー・空圧機器・ホース :「インサート管継ぎ手」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series 材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) 使用流体空気水、不活性ガス 耐熱温度(℃)200 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス 材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン 適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ 材質(内層)フッソ樹脂 材質(外層)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟 関連資料カタログ(0.72MB)
1巻(20m)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体 材質ポリエチレン 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
1本(20m)ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体 材質ポリエチレン 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
1本(20m)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります