コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
1個
¥24,750~
税込¥27,225~
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,563~
税込¥1,719~
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(716種類の商品があります)
1個
¥28,600~
税込¥31,460~
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ
(696種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,125~
税込¥4,538~
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ
(140種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥825~
税込¥908~
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
CADデータあり
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・圧力は0MPaから使用可能。
1個
¥4,398~
税込¥4,838~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
CADデータあり
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと
同一のマニホールドが用意されています。
1個
特価
¥5,398~
税込¥5,938~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(191種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥60,363
税込¥66,399
5日以内出荷から8日以内出荷
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥99,950~
税込¥109,945~
18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ポート数2
接続方式チューブ
使用流体薬液・純水・空気・N2ガス
1個
¥35,338~
税込¥38,872~
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2195種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥66,275~
税込¥72,903~
5日以内出荷から12日以内出荷
1個
¥32,725~
税込¥35,998~
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1188種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥30,663~
税込¥33,729~
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数3
オリフィス径(Φmm)2
接続方式チューブ
使用流体薬液・純水・空気・N2ガス
Cv値0.08
1個
¥55,963
税込¥61,559
8日以内出荷
1個
¥37,561
税込¥41,317
8日以内出荷
CADデータあり
1個
¥444,263~
税込¥488,689~
18日以内出荷
CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
1個
¥3,598~
税込¥3,958~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥55,550~
税込¥61,105~
18日以内出荷
CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
1個
¥2,974~
税込¥3,271~
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
CADデータあり
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
1個
¥4,698~
税込¥5,168~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
作動方式パイロット式
ポート数2
ねじの種類Rc
管接続口径Rc2
1個
¥825~
税込¥908~
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,598~
税込¥7,258~
当日出荷から10日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。