コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアコン 配線」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。過電流時にモーター、元電源を保護するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂・真鍮・鉄
規格AC240V・4A
ナット14mm六角ナット
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
材質(ホース)軟質PVC
内径(Φmm)19
接続口径Rc3/4(G1")
外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
接続口径Rc3/4(G1")
エアコンプレッサーの交換用パーツです。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様AC240V・16A
材質樹脂・真鍮・鉄
スパナサイズ(mm)14
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
過電流時にモーター、元電源を保護する部品です。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカ。
用途過電流時にモーター、元電源の保護。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質銅・真鍮・鉄・樹脂
規格AC240V・8A
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様AC240V・DC32V・11A
材質銅/鉄/樹脂/真鍮
六角対辺(mm)15
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。サーキットプロテクタ配線接続用です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様VCTF1.25mm2×2芯、両端端子圧着済
材質塩ビ・銅
全長(cm)約33
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。サーキットプロテクタ配線接続用です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様VCTF2.0mm2×2芯、片側端子圧着済
材質塩ビ・銅
全長(cm)約76
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
過電流からモーターを保護する 「サーキットブレーカー」付。
オイルレスのため、オイルが混ざらずクリーンなエアー。
オイル交換が不要でメンテナンスも簡単です。
用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など
仕様短時間作業向け
付属品ロングダスター330mm、エアホース10m
質量(kg)16
電源100(50/60Hz)
タンク容量(L)25
分類オイルレス・静音
圧力(MPa)0.78
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
過電流からモーターを保護する 「サーキットブレーカー」付。
オイルレスのため、オイルが混ざらずクリーンなエアー。
オイル交換が不要でメンテナンスも簡単です。
用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など
仕様短時間作業向け
付属品ロングダスター330mm、エアホース10m
質量(kg)17.1
電源100(50/60Hz)
タンク容量(L)39
分類オイルレス・静音
圧力(MPa)0.78
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
簡単立ち上げ(3Step):1配管配線をつなぐ 2電源スイッチを入れる 3レギュレータを調整する。静音・オイルフリー。エアコン程度の静音性。オイルフリーの為メンテレス
仕様●吐出空気量:25/30(L/min)●タンク容量:2.0L(アルミ)●サイズ:W220×H400×D250(mm)●AC100V 50Hz/60Hz●モータ出力:100W●最大圧力:0.8Mpa●騒音値:44dB●重量:13kg●吐出口径:Φ6(ワンタッチ)
アズワン品番67-2395-21
1個
¥219,800
税込¥241,780
13日以内出荷
簡単立ち上げ(3Step)。 1配管配線をつなぐ。 2電源スイッチを入れる。3レギュレータを調整する。静音・オイルフリー エアコン程度の静音性 オイルフリーの為メンテレス。ファン付なので連続運転可能。キャスター付き キャスター付きなので移動が簡単
仕様●吐出空気量:62/75(L/min)●タンク容量:25L(アルミ)●サイズ:W460×H680×D300mm●定格入力:AC100V 50Hz/60Hz●モータ出力:400W●最大圧力:0.8Mpa●騒音値:46dB●重量:32kg●吐出口径:Φ8(ワンタッチ)
アズワン品番65-6909-19
1個
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
エアー専用に開発されたボールバルブです。
用途エンジンコンプレッサーの吐出口、ハンドブレーカー 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
設定圧力(MPa)2.1
工場・作業場など使い方次第で幅広い用途に活用!。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ。取っ手・タイヤ付でラクラク移動。騒音・振動が小さく耐久性の高いオイル式!。電源コードがついているのでブレーカープラグにそのまま接続が可能です。(はだか丸端子加工済Φ5.3mm)。電源接続工事が必要です。
用途ホコリの吹き飛ばしに。車のメンテナンスに。塗装作業に
幅(mm)770
質量(kg)約56
高さ(mm)660
奥行(mm)375
電源(V)三相200(50Hz/60Hz)
タンク容量(L)39.5
電源コード(m)約2.0
消費電力(W)(50/60Hz)810/900
騒音値(dB)77
吐出口2口(圧力調整器付1口)
使用環境温度(℃)5~10
電流(A)(50/60Hz)3.3/3.2
吐出量(L/min)(50/60Hz)110/124
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水の自動排出器です。
手を汚さずにドレン水を排出できます。
周辺部品がセットになっているので取り付けがとても簡単です。
ドレン水が溜まった時にしか作動しないので、エアーロスが少なく省エネ効果があります。
電源はAC100Vのコンセント仕様(出荷時配線済み)です。
ドレン水回収ボトル付きで、同時に回収も可能です。
製造メーカーのカプセルコン以外でも使用可能です。
仕様●電源:AC100V(コンセント付き電源ケーブル配線済み)●長さ:190mm●幅:65mm●高さ:118mm●乾燥質量:1.2kg●相手側のドレン水排水口の高さが90mm以上必要●ドレン水入口:Φ8ワンタッチ●ドレン水出口:Φ6ワンタッチ●使用周囲温度:1℃~60℃●使用圧力:0.08~1.6MPa●付属品:ドレン水回収ボトル、Φ6出口用チューブ100cm、Φ8入口用チューブ30cm、Φ8×R1/4ボールバルブ
アズワン品番67-8735-23
1セット
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
一般圧(1.1MPa以下)と高圧(2.5MPa以下)の2種類の取出口を用意。
空気タンク内圧は2.7MPaまで充填することで差圧分が有効活用でき、十分な使用量の確保が可能です。
定格電流値を11Aレベルに抑える制御により、元電源のブレーカー落ちや圧縮機のサーマルプロテクタ作動を極力防止します。
DCブラシレスモータ搭載とインバータ制御により、50/60Hz兼用可能です。
用途一般塗装、建築塗装、コーキングガン、ごみ・泥、水滴の吹飛ばし、エア冷却・乾燥、野菜の皮むき・土落とし等
空気取出口(一般圧)標準クイックジョイント×1、(高圧)高圧専用クイックジョイント×1
潤滑方式オイルフリー
制御圧力(MPa[kgf/cm2])(通常)2.3~2.7、(Vモード)<2.3~2.5>~2.7
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
45気圧コンプレッサの極致。エア工具の動力源。磨きこんだ3つの運転モード ハイパワーモード AIモード 静音モード。回転数アップで低圧域(0.5MPa時)での吐出量を14%向上。AIモードの磨き上げを実施。作業時間が空いたあと、再起動のタイミングが早くなるように改良。本体パネルのデザインを刷新。エア抜き時の排出音を低減する、静音性に優れた消音フィルターを標準装備。Bluetooth接続性の向上。操作性の向上した「新コンプアプリ」を搭載。ブレーカー落ち軽減モード・防犯アラーム・いっぷくタイマアラーム・カスタムモード・カレンダー機能など多彩な機能を搭載。片手持ちベルトグリップにより持ち手の負担を軽減。本体一体型ショルダーベルトで可搬性アップ。
寸法(mm)337×304×499
色赤
モーターブラシレスDCモータ 1100W
吐出量(L/min)(静音モード、2.5MPa時)46/(AIモード運転、2.5MPa時)72/(ハイパワーモード運転、2.5MPa時)72
最大負荷電流(A)(静音モード時)12/(AIモード運転時)13/(ハイパワーモード運転時)13
最高回転速度(min-1)(静音モード時)1600/(AIモード運転時)2450/(ハイパワーモード運転時)2800
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質塩ビ・銅
コード125V・20A
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF2.0×2芯×約3
電源プラグ125V・15A
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質銅・樹脂
規格電源プラグ:125V・7A
コード125V・7A
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF0.75m×2芯×約0.19
1個
¥979
税込¥1,077
8日以内出荷
オイルレスで静音!!
用途各種常圧用エアー工具に。工場等の据え置き用に。
仕様サーキットブレーカー:10A、カプラサイズ:ZG1/4
種類静音
消費電力(W)700/790
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
本体寸法(mm)575×265×585
定格時間(分)20
再起動圧力(MPa)約0.58
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本
付属品ショルダーベルト
幅(mm)430
質量(kg)13.5
高さ(mm)352
出力(kW)1.45
種類小形・軽量
奥行(mm)350
電流(A)14.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
タンク容量(L)8
最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)
型番EC1245H3(CTN)
最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)
空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個
電源コード(m)2.5
騒音値(dB)59(静音モード/55)
電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]
吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)
制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)
回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm
アズワン品番65-3881-99
シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
¥178,100
税込¥195,910
翌日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に
材質本体:スチール
色グレー
消費電力(W)1000/1100
定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz
最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450
騒音値(dB)約90(無負荷)
消費電流(A)10/11
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53
定格時間(分)約20
ブレーカ160度で保護機能作動
空気タンク容量(L)24
カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。