コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
空圧補器 (44) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースエコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-G-W-F1シリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ CKD 9日以内出荷 から 16日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付き 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 摂氏(℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 MPa
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ Gネジ MW□000-G-Wシリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 配管:Gねじ(圧力単位:bar 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付き 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 摂氏(℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 bar
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ MW□000-N-Wシリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付き 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 華氏 RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 psi
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) MW□000-N-W-F1シリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ CKD 9日以内出荷 から 16日以内出荷
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-W-F1シリーズ CKD 9日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 ねじの種類 【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-G-W-F1シリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 ねじの種類 【配管】Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ FXW10□□-Wシリーズ CKD 9日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ FXW10□□-N-Wシリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-N-W-F1シリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 ねじの種類 【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-N-W-Fシリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-G-W-Fシリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ FXW10□□-N-Wシリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) FXW10□□-N-W-F1シリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.15~1.0 ねじの種類 【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ FXW10□□-G-Wシリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-W-Fシリーズ CKD 9日以内出荷
屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 水滴分離効率(%) 99
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD 14日以内出荷
メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(ステンレスタイプ)です。
用途 メンテナンス用に 種別 部品 材質 【エレメントハウジング】ステンレス、ポリプロピレン、ウレタン樹脂 本体 SFS10-接続口径-M-FP2 構成 エレメント1個、Oリング2個 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応) 対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD 14日以内出荷
メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(樹脂タイプ)です。
用途 メンテナンス用に 種別 部品 材質 【エレメントハウジング】透明ポリアミド、ポリプロピレン、ウレタン樹脂 本体 SFS10-接続口径-FP2 構成 エレメント1個、Oリング2個 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%) RoHS指令(10物質対応) 対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD 9日以内出荷 から 11日以内出荷
メンテナンス用の抗菌プレフィルタエレメントです。
用途 メンテナンス用に 種別 部品 材質 【エレメントハウジング】ポリエチレン、ポリプロピレン他 構成 エレメント1個、Oリング1個 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) ろ過度(μm) 5(除去効率90%以上) RoHS指令(10物質対応) 対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD 9日以内出荷 から 10日以内出荷
メンテナンス用の脱臭フィルタエレメントです。
用途 メンテナンス用に 種別 部品 材質 【エレメントハウジング】繊維状活性炭、PET 構成 エレメント1個、Oリング1個 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) RoHS指令(10物質対応) 対応 二次側油分濃度(mg/m3 ) 0.003以下
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-G-W-Fシリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Gねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 Bar
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ FW□000-G-Wシリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Gねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付き 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 Bar
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FW□000-N-W-Fシリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:NTPねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 華氏 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 psi
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-N-W-F1シリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:NTPねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 華氏 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 psi
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NOタイプ) FW□000-W-Fシリーズ CKD 9日以内出荷 から 16日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Rcねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 MPa
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-G-W-F1シリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Gねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 Bar
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ CKD 9日以内出荷 から 16日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Rcねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付き 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 MPa
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ FW□000-N-Wシリーズ CKD 31日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:NTPねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付き 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 華氏 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 psi
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ CKD 9日以内出荷 から 16日以内出荷
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途 屋外でのご使用に周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Rcねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 MPa
ステンレスクリーンフィルタ 栗田製作所 当日出荷
ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。
用途 精密機械部品のエアブローに最適。 付属品 Oリング:2個 トラスコ品番 100-9376 適合機種 ノズル口径G1/8エアーガン各種 材質 本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン 接続口径 G1/8 全長(mm) 46 使用圧力(MPa) 0.7 ろ過精度(μm) 0.01 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~45 RoHS指令(10物質対応) 対応 処理空気流量(m3 /min)(ANR) 40
ミストフィルタ PISCO(ピスコ) 4日以内出荷 から 92日以内出荷
ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
流量(L/min(ANR)) 300 仕様 ミストフィルタ 使用温度範囲(℃) 5~50 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 材質(ボウル) ポリカーボネート 耐圧力(MPa) 1.5 ろ過度(μm) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 MPa フィルタドレン排出口 ドレンコック付
マイクロミストフィルタ PISCO(ピスコ) 8日以内出荷 から 14日以内出荷
微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
仕様 マイクロミストフィルタ 使用温度範囲(℃) 5~50 使用流体 空気 材質(ボウル) ポリカーボネート 耐圧力(MPa) 1.5 流量(L/min(ANR)) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 MPa フィルタドレン排出口 ドレンコック付
ファイバードライ(C) フィルタ単体 PISCO(ピスコ) 8日以内出荷 から 12日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
仕様 フィルタ単体 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 0~55(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 使用流体 空気 流量(L/min(ANR)) 100 使用流体温度(℃) 0~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 MPa フィルタドレン排出口 ドレンコック付
エアフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ) 4日以内出荷 から 15日以内出荷
流量(L/min(ANR)) 300 構成機器 エアフィルタ レギュレータ ねじの種類 Rc RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ケースガード付・ナイロンケース 圧力計 圧力計付 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ) 4日以内出荷 から 14日以内出荷
流量(L/min(ANR)) 300 構成機器 エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ ねじの種類 Rc RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口 ドレンコック付
エアフィルタ ミストフィルタ PISCO(ピスコ) 4日以内出荷 から 22日以内出荷
流量(L/min(ANR)) 300 仕様 エアフィルタ ミストフィルタ 取付方式 ブラケット付 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 材質(ボウル) ポリカーボネート ろ過度(μm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 MPa フィルタドレン排出口 ドレンコック付
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3