コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアホース 塗装」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30
材質軟質塩化ビニール
色黒
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)0.98
外径(Φmm)16.5
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)7.5
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)7.5
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-30
材質天然ゴム
色黒
質量(g)430/m
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-20
材質天然ゴム
色黒
質量(g)600/m
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)19
外径(Φmm)29
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-30
材質天然ゴム
色黒
質量(g)600/m
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)19
外径(Φmm)29
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20
質量(g)430/m
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
エスコ品番EA125AG-20
質量(g)840/m
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
内径(Φmm)25.4
使用流体空気
材質天然ゴム
外径(Φmm)36.5
色黒
長さ(m)10
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AG-10
質量(g)840/m
使用温度範囲(℃)-20~60
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
内径(Φmm)19
使用流体空気
材質天然ゴム
外径(Φmm)29
色黒
長さ(m)10
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-10
質量(g)600/m
使用温度範囲(℃)-20~60
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌々日出荷
エスコ品番EA125AG-30
質量(g)840/m
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥39,100
税込¥43,010
翌日出荷
内径(Φmm)12.7
使用流体空気
材質天然ゴム
外径(Φmm)21
色黒
長さ(m)15
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AE-15
質量(g)430/m
使用温度範囲(℃)-20~60
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥9,360
税込¥10,296
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。