コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアレス 塗装」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)5.4/5.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540 吐出量(L/min)約105/125 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約4.5/4分 取扱説明書(1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)6.3/7.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)620/740 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590 最高圧力(MPa)約0.8 吐出量(L/min)約125/150 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約5/4.5分
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)約0.8 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 潤滑方式オイルレス
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIR WAVE(和コーポレーション)静音オイルレスエアーコンプレッサー
早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます 静音オイルレスコンプレッサー 静音・騒音値65dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです オイル交換不要 女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)
用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合 仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz) 種類静音 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520 消費電力(W)(50/60Hz)550/650 吐出口1口(Rc1/4in) 空気吐出量(L/min)89/108
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

静音オイルレスコンプレッサー 騒音値68dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです。オイル交換不要 アルミ製タンクだから軽量 早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます 静音オイルレスコンプレッサー 静音・騒音値65dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです オイル交換不要 女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分10秒 (60Hz)
用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合 仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz) 種類静音 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680/280/610 消費電力(W)(50/60Hz)680/800 吐出口1口(Rc1/4in) 空気吐出量(L/min)116/140
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。
用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに 種類小型 本体質量(kg)17.4 消費電力(W)(50/60Hz)750/850 設定圧力(MPa)0.8 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2) エアータンク容量(L)21 電動機(kW)0.75(1HP)
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式 静音タイプで会話も作業もラクラク DIYに最適な小型タイプ
用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに 種類小型 本体質量(kg)14.8 消費電力(W)(50/60Hz)580/650 設定圧力(MPa)0.8 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2) エアータンク容量(L)8 電動機(kW)0.55(3/4HP)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、 潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、 ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他 運転方式自動アンローダ式
1台
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ボディサイズ350C
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ボディサイズ250C
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ボディサイズ150C
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ボディサイズ550C
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
ボディサイズ450C
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

吹き付けからタッチアップまで。重さ15Kgと軽量。一人でラクに持ち運びできます。65dBの静音設計。現場近隣のへの騒音に配慮。電動式のオイルレスコンプレッサでクリーンな作業環境で快適作業が可能。AK-T16(44K)のエアータンク(別売)があれば5連タンクになり、大量エアを使用する作業にも対応可能。空気取出口に塗装業界などで使用されている細径・小型のエアチャックであるエアーチャックSと汎用性の高いエアチャックの2パターンついております。
用途塗装・光触媒・薬剤噴霧作業に。 種類静音/軽量 電源(V)AC100(50/60Hz供用) タンク容量(L)11 モーターブラシレスDCモータ 騒音値(dB)65 最高圧力(タンク内)45気圧 潤滑方式オイルレス 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)573×351×336 回転速度(min-1[r.p.m])静音モード:最大1400、AIモード:最大2450、ハイパワーモード:最大2800 モーター出力(W)1300 負荷電流(A)静音モード:最大12、AIモード:15、ハイパワーモード:15 圧力制御範囲(MPa)静音モード(ON圧・約2.5、OFF圧・約3.0)、AIモード(ON圧・約2.5~3.9、OFF圧・約4.4)、パワーモード(ON圧・約3.9、OFF圧・約4.4 関連資料(5.56MB)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

持ち運びに便利!。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。エアブラシによる塗装作業に最適。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。ファンが搭載されておりモーターの冷却が可能。圧力計、エアーフィルター、圧力調整バルブ付き。オイルフリー。低ノイズ。エアブラシ付属。エアーホース付属。
用途エアーコンプレッサー:各種専用のエアブラシを使用することでイラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなど広く使用できます。付属エアブラシ:塗装、イラスト・アート用です。 幅(mm)255 質量(kg)3.9 容量(mL)エアブラシ液体カップ:7 高さ(mm)205 奥行(mm)135 出力(馬力)約1/10 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.4 定格電圧(V)AC100 長さ(cm)エアーホース:180 方式オイルレスピストン方式 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)77/91 最高圧力(MPa)0.4 電源コード(m)2 潤滑方式オイルレス 定格時間(分)30 空気吐出量(L/min)20~23 再起動圧力(MPa)0.3 作動音(dB)47 ノズル径(Φmm)エアブラシ:0.3 供給口エアー:PT1/8オスネジ
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

過電流からモーターを保護する 「サーキットブレーカー」付。 オイルレスのため、オイルが混ざらずクリーンなエアー。 オイル交換が不要でメンテナンスも簡単です。
用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など 仕様短時間作業向け 付属品ロングダスター330mm、エアホース10m 質量(kg)17.1 電源100(50/60Hz) タンク容量(L)39 分類オイルレス・静音 圧力(MPa)0.78
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷

過電流からモーターを保護する 「サーキットブレーカー」付。 オイルレスのため、オイルが混ざらずクリーンなエアー。 オイル交換が不要でメンテナンスも簡単です。
用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など 仕様短時間作業向け 付属品ロングダスター330mm、エアホース10m 質量(kg)16 電源100(50/60Hz) タンク容量(L)25 分類オイルレス・静音 圧力(MPa)0.78
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

軽量+クリーンエアー+静音 アルミ製だから軽量でサビにくい メンテナンスフリーのオイルレス方式
用途釘打ち機 ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン エアースプレー塗装 車・自転車タイヤ空気入れに 種類軽量 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.78(8.0) 本体質量(kg)約3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×250×312 設定圧力(MPa)0.78 潤滑方式オイルレス エアータンク容量(L)24
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。 寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H) 電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz) 消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz) コード長さ(m)約2 連続使用時間最大10分 使用環境温度(℃)5~40 防塵防水性能IP20、非防水 接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付 アズワン品番64-7817-75
1台
62,400 税込68,640
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります