コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー ソレノイド」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
11,476件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

S Series(SYJ7120) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120 SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用流体空気
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 ポート数2 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7786 アズワン品番65-7987-16
1個
24,980 税込27,478
欠品中

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220B) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

接続口径A・Bポート管:Φ8ワンタッチ管継手 リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル シリーズSYJ7000 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管型 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)


小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法グロメット 弁形式NC(通電時開)形 弁構造直動式ポペット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体水用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

RS PRO 8
仕様機能 = 3/2 NC接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = 空圧式取り付け方法 = ベース取り付けポート数 = 3/2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/min最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

AirTAC電磁弁7V100シリーズ
エコ商品
コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 作動方式パイロット形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7798 アズワン品番65-7987-76
1個
32,980 税込36,278
欠品中

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)直動形エアソレノイド
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
質量(kg)0.42 有効断面積(mm2)3 使用圧力(MPa)-0.1~0.9 使用温度(℃)5~50 応答速度0.01秒以下 作動頻度:10回/秒以下 関連資料(0.38MB)
1個
31,980 税込35,178
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを備えた黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7725 アズワン品番65-7987-89
1個
32,980 税込36,278
欠品中

Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。EPDM シールを備え、230 V ac 動作電圧に対応する黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7787 アズワン品番65-8010-29
1個
28,980 税込31,878
欠品中

Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。FPM シールを装着し、24V DC 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7815 アズワン品番65-8011-57
1個
48,980 税込53,878
欠品中

Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。EPDM シール付きの黄銅ハウジングを使用し、24 V dc の動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7700 アズワン品番65-7989-49
1個
28,980 税込31,878
欠品中

Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7814 アズワン品番65-8007-07
1個
39,980 税込43,978
欠品中

Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 3 mm で、最大動作圧力は 15 bar です。FPM シールと 24V DC 動作電圧を備えた黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7808 アズワン品番65-7982-18
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 5 mm で、最大動作圧力は 5 バールです。FPM シールを備えた黄銅ハウジングと 230 V ac 動作電圧の FPM シールを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7628 アズワン品番65-8012-45
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 6 mm で、最大動作圧力は 4 バールです。FPM シールと 24V DC 動作電圧を備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7820 アズワン品番65-7988-91
1個
41,980 税込46,178
欠品中

Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 5 mm で、最大動作圧力は 5 バールです。FPM シールを備えた 110 V ac 動作電圧の黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7810 アズワン品番65-8006-13
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、0.9 → 8 bar までの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は 1300 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1287 アズワン品番65-8025-46
1個
24,980 税込27,478
欠品中

FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3排出バルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は65mmで、標準の公称流量では3-10barまでの動作圧力が使用されます周囲温度:-5→40℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7232 アズワン品番65-8006-09
1個
109,800 税込120,780
欠品中

FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3排出バルブ機能を備えたDurableバルブ付きピストンスライド構造です。幅は42mmで、標準公称流量は1、200l/minで、-0.9-16barまでの動作圧力を使用します周囲温度:-5→40℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7248 アズワン品番65-8006-72
1個
68,980 税込75,878
欠品中

FESTO の JMFH シリーズの手動オーバーライドソレノイドバルブは、Durable 性の高いピストンスライドコンセプトで、空圧用途での使用に最適です。Durable バルブは、5/2 2 生物 astable 機能付きです。最大流量は 1、200 l/min で、ハウジングのスルーホールに取り付けられます。周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7214 アズワン品番65-8015-16
1個
49,980 税込54,978
欠品中

FESTO の JMFH シリーズの手動オーバーライドソレノイドバルブは、Durable なポペットバルブコンセプトで、空圧用途での使用に最適です。Durable バルブは、5/2 2 生物 astable 機能付きです。最大流量は 6000 l/min で、ハウジングのスルーホールに取り付けられています。周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:JMFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7185 アズワン品番65-8012-16
1個
93,980 税込103,378
欠品中

Festo のパイロット式圧力は G3/4 接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7618 アズワン品番65-7981-20
1個
39,980 税込43,978
欠品中

Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。FPMシールを備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7639 アズワン品番65-7980-08
1個
79,980 税込87,978
欠品中

Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅製ハウジングは、NBR シール付きで、110 V ac 動作電圧を備えています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7711 アズワン品番65-8009-62
1個
24,980 税込27,478
欠品中

Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7637 アズワン品番65-7978-96
1個
32,980 税込36,278
欠品中

Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングと EPDM シールを使用し、230 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7619 アズワン品番65-7981-83
1個
71,980 税込79,178
欠品中

Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 24 V dc 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7710 アズワン品番65-8007-01
1個
68,980 税込75,878
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります