コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー 差し込み」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム エスコ品番EA140DK-12 サイズ20型 質量(g)249 使用圧力(MPa)0.98
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

スリーブカバー付により外的衝撃による不意の離脱を防止します。 プラグを差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム エスコ品番EA140DK-32 使用圧力(MPa)0.98
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズR(PT)3/8” 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140DP-3R 20型 使用圧力0.98
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140EF-8.5R 20型 使用圧力0.98 適合ホース外径(Φmm)12.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140DS-2R 20型 使用圧力0.98 タケノコ径(Φmm)9
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140EF-6.5R 20型 使用圧力0.98 適合ホース外径(Φmm)10 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズR(PT)1/4” 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140DP-2R 20型 使用圧力0.98
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります