コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーウィング」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途エアーホース用接続金具 トラスコ品番544-5098 材質アルミニウム、樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース内径(Φmm)6.5~7.0 使用流体圧縮空気 ホース寸法(mm)【相手側】外径9.5~10.0 耐圧力(MPa)1 ホース外径(Φmm)9.5~10.0 外径(mm)9.5~10用 内径(mm)6.5~7 適合カプラ常圧用
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO 動画あり
接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1.5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用 トラスコ品番544-5117 材質アルミニウム 接続口径R1/4 使用温度範囲(℃)0~60 シール方式シールテープ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1 相手側取付サイズメネジ1/4 六角対辺H1(mm)19 適合カプラ常圧用
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

分岐数2 トラスコ品番328-7467 質量(g)330 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

スウィングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 動画あり
I・Field(アイ・フィールド)スウィングスイベル
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能
用途エアー配管継手(スイベルジョイント/20PM型) 取付ワンタッチ Hプラグ・Rc(Pt)1/4オネジ 材質(本体)鉄材 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体エアー(エアー配管・エアー工具用)
1個
3,388 税込3,727
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分岐数2 トラスコ品番328-7459 質量(g)340 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります