コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアースイベル」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。 使用流体空気 ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ 取り付け形状メネジ取付用 使用温度(℃)-20~80
1個
679 税込747
当日出荷

全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ 仕様カプラソケット用プラグ 質量(g)48 使用温度(℃)-10~60 設定圧力範囲(MPa)0~1.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO 動画あり
接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVC エスコ品番EA125EF-8.5 長さ(m)1.5 内径(Φmm)8.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)0.98 金具R1/4”スイベル式×プラグ 使用流体空気 特性耐キンク性
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

流体空気、不活性ガス 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.0
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スウィングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 動画あり
I・Field(アイ・フィールド)スウィングスイベル
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能
用途エアー配管継手(スイベルジョイント/20PM型) 取付ワンタッチ Hプラグ・Rc(Pt)1/4オネジ 材質(本体)鉄材 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体エアー(エアー配管・エアー工具用)
1個
3,388 税込3,727
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気 分岐数2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番113-3705 サイズハイカプラプラグ(20PF) 質量(g)490 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気 分岐数3 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番113-3721 サイズR1/2 質量(g)630 使用温度範囲(℃)-5~+60 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1つの空気源から複数の空気配管が得られます。1本のエア配管から同時に2本のエアー取り出しが可能です。ホースのネジレもスイベル機構で完全追放します。
用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ・取出口ソケット2ヶ所)。 適合流体空気 仕様2分岐配管用、防塵キャップ付 常用圧力(MPa)1.5 空気取入口1/4インチハイカプラ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1個
739 税込813
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1個
739 税込813
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります