コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアータイマー」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VR2110-F01-X3 VR2110 - 中継機器/タイムディレーバルブ(VR2110) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

VR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブ(VR4151) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このアクチュエータの中に、空気圧信号が0.25±0.03MPaに蓄圧されると直ちに作動(スナップアクション)し、バルブを切り替えます。タイマ回路など、パイロット圧が徐々に蓄圧される回路に使用します。
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 質量(g)132 タイプエアパイロットスナップアクション形 使用圧力範囲(MPa)0.22~0.9 使用圧力(MPa)0.25±0.03 保証耐圧力(MPa)1.35 給油
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

VR4151-4152 - 中継機器/リレーバルブ(VR4152) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出 トラスコ品番818-3423 幅(mm)125 全長(mm)120 質量(kg)0.9 高さ(mm)118 電源(V)200 使用圧力(MPa)0~0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体空気、ドレン 周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと) 自動排出量(cm3/回)最大7500 時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/2 材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

タイムディレーバルブ VR211 SMC CADデータあり
可変絞りと固定容量との組合せにより、空気圧信号の伝達時間に遅 れをもたせます。 電気系の遅延リレーに相当します。
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コガネイ機械作動弁
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
ポート数3 使用流体空気 使用温度範囲(℃)5~60 弁仕様常時閉(NC) 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 給油不要
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 形状エアスイッチタイプ 開放リング/ブラック 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ピン式 切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中継機器 (VR~) SMC CADデータあり
1個
419 税込461
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

エアタイマの空気だめなどに使用します。
材質鋼板(内外面共ニッケルめっき) 保証耐圧力(MPa)1.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) CKD CADデータあり
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体圧縮空気 使用圧力0.1~1MPa 流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ) 流体温度(℃)5~60
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コガネイTACバルブ
使用流体空気 最大作動頻度(Hz)5 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)0~60 材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 給油不要(給油でも可)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径M5×0.8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。
適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機 質量(kg)1.5 最高圧力(MPa)1.37 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116 ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁 ドレン方式電子式(タイマー方式) 周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)6 電圧(V)単相 AC230(50Hz)
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)8 電圧(V)単相 AC230(50Hz)
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA55E) SMC CADデータあり
1個
589,800 税込648,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA75E) SMC CADデータあり
1個
769,800 税込846,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 シリンダの高速中間検出時に起こりがちなPC入力不具合を解消します。 オフディレータイマーを設けることによりPC入力を確実に行います。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種別オフディレータイプ 種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 時間オフディレー時間:200±50ms 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4,CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK、JSM2、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
5,190 税込5,709
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS RPO 空圧式ドレインバルブ G 3/8 V 240 Vドレインバルブをお探しの場合は、 RS Pro 自動 G 3/8 V 240 V 空圧ドレインバルブをご検討ください。この装置は、圧縮空気システムで自動的にドレインできるように設計されています。自動ドレインバルブは、結露や汚染物質によって収集された液体を除去する場合に最適です。空圧ドレインバルブはどこで使用しますか.空圧ドレインバルブは、一般的に圧縮空気タンクに使用されます。圧縮空気が冷却されると、圧縮空気がタンクの底部に溜まり、取り外す必要があります。この凝縮液を排出することは、水がシステムの排水ラインやエア工具に侵入して腐食が発生しないようにするための必要条件です。エアドレインバルブの点検方法RS RPO エアドレインバルブは、タイマ、ドレインホース、及び自動ドレインが分解された場合、比較的簡単に使用できます。WD40 のような空気や潤滑剤を使用して汚れや異物を取り除くことで、デバイスは正常に動作することを確認できます。 <I>注意</I> : クリーニングプロセスは必ず有資格 Engineer が実施してください。特長と利点.ソレノイド保護機能付きタイマー .自己作動式コントロール .手動オーバーライド .プログラム可能 . LEDインジケータ仕様.ドレンタイプ : 自動 .入口ポート : G 3/8 .アウトレットポート : G 3/8 .供給電圧: 240 V ac .ボディ材質:黄銅 .シール材: NBR .作動圧力: 0 ~ 10 bar .メディア : 中性ガスおよび液体 .動作温度タイマ: -10 ~ +60 ° C .動作温度バルブ: -10 ~ +50 ℃(周囲温度) .動作温度バルブ: -10 ~ +90 C (メディア) .高さ: 123 mm .幅: 44 mm . IP 等級: IP65考慮するオプションRS Pro 自動 R 3/8 V エアドレインバルブ黄銅、 123 x 96 mm 、 IP65 、 0 → 16 bar - RS 品番 (: 725-125) : 725-125用途産業及び商業 自動車ボディ修理工場 機械工場 軍事
仕様インレットポート = R 3/8ドレインタイプ = 自動アウトレットポート = R 3/8メーカーシリーズ = V9112寸法 = 123 x 96mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷


IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA37E) SMC CADデータあり
1個
459,800 税込505,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA8E) SMC CADデータあり
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA22E) SMC CADデータあり
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB6E) SMC CADデータあり
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB11E) SMC CADデータあり
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB55E) SMC CADデータあり
1個
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)(IDFB75E) SMC CADデータあり
1個
1,298,000 税込1,427,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E) SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA4E) SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB8E) SMC CADデータあり
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA11E) SMC CADデータあり
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA37E SMC CADデータあり
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA55E SMC CADデータあり
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):- サイズ55 電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
1個
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります