コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアーバルブ ムシ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと
同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
・配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65※
※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40
・高温対応:使用流体温度100℃
・平形ターミナルタイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・圧力は0MPaから使用可能。
ポート数3
管接続口径(06) 3/4
ねじの種類(T) NPTF
流路記号(A) ノーマルクロ一ズ(N.C.)
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
・SYJ3000/5000/7000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが
用意されています。
・ボディ材質:New PFA
・同一形状のN.C./N.O./複動。
・流体温度100℃に対応。
・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
ボディクラス3
・ボディ材質:New PFA
・同一形状のN.C./N.O./複動。
・流体温度100℃に対応。
・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
ボディクラス4
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
・SYJ3000/5000/7000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが
用意されています。
・ボディ材質:New PFA
・同一形状のN.C./N.O./複動。
・流体温度100℃に対応。
・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
フットプリント削減に貢献
特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。
耐薬品性物質を採用
高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5
弁形式N.C.
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.22MB)
背圧(MPa)0~0.5
継手種類LQ3
・ボディ材質:New PFA
・同一形状のN.C./N.O./複動。
・流体温度100℃に対応。
・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
適合チューブ(05)3/16×1/8"
1個
¥26,980
税込¥29,678
91日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
・小型・省スペースタイプをラインナップ。
配管方向寸法MAX.29%短縮。
・ボディ材質:New PFA
・ダイヤフラム材質:PTFE
・アクチュエータ部材質:PPS
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。