コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー流量調整」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整 材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 トラスコ品番292-5770 質量(g)50.3 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲-20~60℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途エアー流量を調整。 材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ねじ径Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4) 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります