絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • TRUSCO(2)
  • SK11(8)
  • SMC(14)
  • RS PRO(20)
  • Transair(5)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • ジョプラックス(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • CEJN(セイン)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(1)
  • 1(9)
  • 1.5(2)
  • 3.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(39)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアー配管 エルボ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内ねじエルボ メネジ×メネジG1 CEJN(セイン)内ねじエルボ メネジ×メネジG1CEJN(セイン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5722材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
90° ELBOW O 40 1袋 5個入 Transair90° ELBOW O 40 1袋 5個入Transair
74,980税込82,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° のエルボ継手パイプコネクタで、外径 40 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3153アズワン品番65-7894-79
90° ELBOW O 25 1袋 5個入 Transair90° ELBOW O 25 1袋 5個入Transair
45,980税込50,578
1袋(5個)
7日以内出荷
Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° のエルボ継手パイプコネクタで、外径は 25 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3152アズワン品番65-7898-75
45° ELBOW O 40 1袋 5個入 Transair45° ELBOW O 40 1袋 5個入Transair
79,980税込87,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Parker Transair 6612 シリーズは、外径 40 mm の 45 ° エルボ継手パイプコネクタです。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3175アズワン品番65-7893-87
90° ELBOW O 16 5 1袋 5個入 Transair90° ELBOW O 16 5 1袋 5個入Transair
37,980税込41,778
1袋(5個)
7日以内出荷
Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° エルボ継手パイプコネクタで、外径は 17 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3151アズワン品番65-7899-23
45° ELBOW O 25 1袋 5個入 Transair45° ELBOW O 25 1袋 5個入Transair
48,980税込53,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Parker Transair 6612 シリーズは、直径 25 mm の 45 ° エルボ継手パイプコネクタです。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3174アズワン品番65-7895-99
ライトエアー両接続エルボ 白 SK11ライトエアー両接続エルボ 白SK11
819税込901
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状両接続エルボ最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアー両接続エルボ 白 SK11ライトエアー両接続エルボ 白SK11
769税込846
1個
翌々日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状両接続エルボ最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ SK11W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボSK11
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ダブルユニバーサルエルボ SK11W管継手 ダブルユニバーサルエルボSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボ SK11W管継手 エルボSK11
329税込362特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボユニオン SK11W管継手 エルボユニオンSK11
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL12SMC
4,298税込4,728
1袋(5個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL10 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL10SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL08 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL08SMC
6,698税込7,368
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL06 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL06SMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL04 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQL04SMC
6,698税込7,368
1袋(10個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R仕様(-X53) シールテープ付材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH12SMC
5,198税込5,718
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL12 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL12SMC
4,498税込4,948
1袋(5個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL10 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL10SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL08 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL08SMC
7,298税込8,028
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL06 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL06SMC
6,698税込7,368
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL04 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL04SMC
8,798税込9,678
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
エアエルボ SK11エアエルボSK11
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
エアエルボ SK11エアエルボSK11(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
樹脂エルボプラグ TRUSCO樹脂エルボプラグTRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
狭い個所での脱着に大変優れています。 エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。使用流体水/空気最高使用圧力(MPa)1形状エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
高圧ホースリール 耐圧20.5MPa 手動巻 固定据置き型(ホースなし) ハタヤリミテッド高圧ホースリール 耐圧20.5MPa 手動巻 固定据置き型(ホースなし)ハタヤリミテッド
349,800税込384,780
1台
46日以内出荷
3/8・1/2口径兼用型、耐圧20.5(MPa)用高圧ホースリール(ホース別売)です。 農業の散水に、上・下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。 ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品は別売です。
用途重機・建設機械・車体の洗浄用に、重機・建設機械・車体の洗浄用に、木材の皮剥ぎ作業に、上・下水道配管内の洗浄に、樹木などへの散水に、魚網・水槽の洗浄に、トラック、バス、ごみ収集車などの洗浄に、エアーによる清掃作業に、建築物塗装前の下地整理に、その他、幅広い業界での機器洗浄作業に仕様ISO9001認証取得工場製、【巻取方法】手動トラスコ品番820-2486材質鉄板質量(kg)20取付ねじ【ドラム側ホース】管用並行おねじG1/2(30°メスシート)、【固定入力側接続部】管用テーパーおねじR1/2(高圧エルボ付)巻取長さ(m)【Φ9.5ゴムホース(外径Φ17)】60、【Φ12.7ゴムホース(外径Φ20)】50
樹脂エルボプラグ JTL ジョプラックス樹脂エルボプラグ JTLジョプラックス
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
水配管に安心な材料(POM)を採用 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用。 プラスチック製で軽量です。
用途各種エアー配管 各種水配管形状エルボプラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~50
ヘビーデューティオートドレン ADH SMCヘビーデューティオートドレン ADHSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。 電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ)ストップフィッティング エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
配管モジュール (KB~) SMC配管モジュール (KB~)SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
ステンレスメイルエルボ TRUSCOステンレスメイルエルボTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260
RS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 10mm, B 10mm RS PRORS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 10mm, B 10mmRS PRO
5,798税込6,378
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間仕上げ = ニッケルめっき℃RS Pro エルボ型チューブ - チューブアダプタ、プッシュイン式、 10mm です プッシュイン 10 mmこのエルボー形チューブ to チューブ継手は、高圧環境で問題なく機能するように設計されており、通常、酸素供給源及びガスシリンダで使用されます。このエルボー形チューブ to チューブアダプタは、エルボ配管での使用に適しており、ワンタッチプッシュプル構成になっています。 ニッケルめっき黄銅ボディにより、腐食及び汚染から保護します。最大動作圧力は 10 bar で、乾燥した空気システムに最適です。さらに、動作温度範囲は 0 → +60 ° C ですこのアダプタは、 6 角レンチを備え、狭い場所での配管向けに設計されています。熱可塑性樹脂が配合されているため、優れた絶縁性と耐摩耗性を発揮します。簡単に取り外すことができます。スリーブを押してチューブを取り外すだけです。最後に、しっかりと固定して簡単にカップリングできるように、アダプタのねじ山はテフロンでコーティングされています。 この製品は、メーカーのエンジニアによって厳しくテストされ、耐久性と一貫性が保証されています。エアモーターやコンプレッサに使用されています。特長と利点.エルボー型チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 10 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 8mm, B 8mm RS PRORS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 8mm, B 8mmRS PRO
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Pro エルボ型チューブ - チューブアダプタ、プッシュイン式、 8mm プッシュイン 8 mmこの便利なエルボー形エアチューブ to チューブアダプタは、空圧配管向けに設計され、便利なワンタッチプッシュプル構成になっています。高圧にも対応できるため、このアダプタは通常、ガスシリンダや酸素供給に使用されます。 このアダプタは、 6 角レンチを使用して狭いスペースでの配管向けに設計されています。ニッケルめっき黄銅ボディにより、腐食及び汚染から保護します。最大動作圧力は 10 bar 、温度は +60 ° C で、このアダプタは乾燥空気システムでの用途に最適です。 熱可塑性素材により、絶縁性と耐摩耗性を実現しています。アダプタの接続は非常に簡単です。ポリオキシメチレンスリーブを押して、チューブをフィッティングから取り外します。ぴったりとしたフィット感を維持し、簡単に結合できるように、ねじ部はテフロンでコーティングされています。 このアダプタは、耐久性と一貫性を確保するためにエンジニアによって厳しくテストされています。一般に、エアモータ又はコンプレッサで使用されます。特長と利点.エルボー型チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 4mm, B 4mm RS PRORS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 4mm, B 4mmRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 10バール℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
RS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 6mm, B 6mm RS PRORS PRO エルボ形チューブ継手, プッシュイン A 6mm, B 6mmRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = エルボーチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 10バール℃RS Pro エルボ型チューブ - チューブアダプタ、プッシュイン式、 6mm プッシュイン 6 mmこのエルボー形チューブ to チューブアダプタは、エルボ配管用に製造されており、ワンタッチプッシュ接続構成になっています。高圧環境に対応するように設計されており、ガスシリンダや酸素供給源でよく使用されます。 このアダプタは、 6 角レンチを使用して狭いスペースでの配管向けに設計されています。ニッケルめっき黄銅ボディにより、腐食及び汚染から保護します。最大動作圧力は 10 bar で、乾燥空気システムでの使用に最適です。動作温度範囲は 0 → +60 ° C です熱可塑性樹脂製で、絶縁性と耐摩耗性に優れています。ポリオキシメチレンスリーブを押してチューブを取り外し、アダプタを取り外します。最後に、ねじ山がテフロンでコーティングされているため、ぴったりと収まり、簡単にカップリングすることができます。 この製品は、耐久性と一貫性を確保するためにメーカーのエンジニアによって承認されています。エアモーターやコンプレッサに使用されています。特長と利点.エルボー型チューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
Single Banjo R1/4in., 8 mm RS PROSingle Banjo R1/4in., 8 mmRS PRO
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
Single Banjo R1/4in., 10 mm RS PROSingle Banjo R1/4in., 10 mmRS PRO
8,398税込9,238
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
Single Banjo R1/8in., 8 mm RS PROSingle Banjo R1/8in., 8 mmRS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = ニッケルめっき黄銅ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら