絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(5)
  • ニッタ(5)
  • エスコ(4)
  • 十川産業(3)
  • TRUSCO(3)
  • ツツミ工業(2)
  • 潤工社(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • SK11(1)
使用流体
  • 空気
  • 圧縮空気(19)
  • 工業用水(6)
  • (18)
  • (6)
  • 真空(8)
  • 粒体・粉体(5)
  • 薬品(3)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(12)
  • 樹脂(12)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.0(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(4)
  • 0.7(2)
  • 0.8(5)
  • 1(10)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
商品レビュー
  • 以上(15)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(24)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エア配管 m5」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットチューブUFF 潤工社フラットチューブUFF潤工社
7,398税込8,138
1巻
翌々日出荷
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒
用途機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用材質耐水軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
799税込879
1巻
当日出荷から9日以内出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]TOYOX(トヨックス)
5,698税込6,268
1本
翌日出荷から8日以内出荷
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品関連資料商品情報1(0.61MB) 商品情報2(4.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.75MB)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15
東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース ツツミ工業東洋型ブレーカー用ゴムエアーホースツツミ工業
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場接続口径Rc3/4(G1")
東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース ツツミ工業東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホースツツミ工業
9,398税込10,338
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場材質(ホース)軟質PVC内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")
CRITERION ジャンボエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION ジャンボエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
41,980税込46,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用ブラック使用温度範囲(℃)-30~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス)工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R]TOYOX(トヨックス)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃ 【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。 【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。 【法適合】 RoHS2適合で安心。
用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等)ブルー使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0~1.0使用流体空気
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO
919税込1,011
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース特性耐圧、耐油、折れつぶれに強いブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(119件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-81長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40材質(カプラ)SUM24L
6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付エスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-61使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース エスコ8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホースエスコ(1件のレビュー)
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-81長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース エスコ6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホースエスコ(1件のレビュー)
2,760税込3,036
1個
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-61長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1巻
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から13日以内出荷
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホースライトグレー/透明ライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性高耐圧関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報1.(0.75MB) 商品情報2.(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.54MB)
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から61日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ブレードホース  5m巻 TRUSCOブレードホース 5m巻TRUSCO(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(26件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》十川産業(13件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
ウレタンチューブ U2シリーズ 青 5m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 青 5mニッタ(1件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷から6日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用長さ(m)5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5mニッタ(36件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質ウレタン透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5m ニッタウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5mニッタ(5件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら