コンプレッサー・空圧機器・ホース :「カシメ 端子」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
オリフィス径(Φmm)1.5~7
構成9コア組立、10NO弁組立、11ばね、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
対象機種AB41-1~7
種別部品
オリフィス径(Φmm)1.5~7
構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
対象機種AG414344シリーズ
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ APK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD12-15A / 20A / 25Aシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD12-8A / 10A / 15A / 20A / 25A
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD22シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP22シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
オリフィス径(Φmm)1.5~5
構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
対象機種AB41-8
種別部品
オリフィス径(Φmm)10
構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
対象機種AG313334シリーズ
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に
種別部品
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
RoHS指令(10物質対応)対応
AD12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD12-15A / 20A / 25Aシリーズ
接続口径Rc1/2、Rc3/4、Rc1
構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
AP21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ
構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
AD22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ
構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ
構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
AD21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F
接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ
構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
AP12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AP12-8A / 10A / 15A / 20A / 25Aシリーズ
接続口径Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1
構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。