コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ガンボ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ モノタロウ 動画あり
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。 接続口常圧用カプラー 材質(本体)アルミ合金 質量(g)195 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.6
1個
929 税込1,022
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。 接続口径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ合金 質量(g)192 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.6
1個
929 税込1,022
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 材質(本体)SS400 材質(ノズル)アルミ合金 常用使用圧力(MPa)0.6
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)3 エアー接続口G1/4 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。160g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口G1/4 トラスコ品番287-1874 材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 全長(mm)124 質量(g)159 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります