コンプレッサー・空圧機器・ホース :「クロロプレンゴム」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質CR(クロロプレンゴム) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

銅製のストレートパイプに直接チャック。二重シールの構造により1.3×10-1Paの真空度に対応。
用途不活性ガス・真空用 流体不活性ガス、真空、空気、ガス 最高使用圧力(MPa)4.5 材質(本体)真ちゅう 耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[51]
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)ステンレス(SUS304) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

使用流体空気 材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)ステンレス(SUS304) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
用途真空向け 適合流体ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス 使用圧力(MPa)0 ~ 7.5 材質(本体)ステンレス 取り付け形状Rc1/4(めねじ) ソケットorプラグプラグ(おす) 仕様真空向け 適合真空用途:単体時使用可、接続時使用可 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造バルブ付 材質(シール)クロロプレンゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使用流体空気 材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 質量(g)117 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)ステンレス(SUS304) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)ステンレス(SUS304) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

使用流体空気 材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 取り付け形状オネジ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)ステンレス(SUS304) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

使用流体空気 材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります