コンプレッサー・空圧機器・ホース :「クーラント」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
728件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サン・ブライトクーラントトラップ
ワーク吸着搬送時のクーラントの吸い込みによる機器の詰まり、破損を防ぎます。
用途吸い込んだクーラントをカップの底穴から排出 容器ナイロン 寸法(mm)125×Φ47 容量(mL)実用液容量:50以下 仕様底穴追加品 関連資料(0.83MB)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

サン・ブライトクーラントトラップ
ワーク吸着搬送時のクーラントの吸い込みによる機器の詰まり、破損を防ぎます。
用途吸い込んだクーラントを破壊時に吸着部より排出。 容器ナイロン 寸法(mm)125×Φ47 容量(mL)実用液容量:50以下 仕様標準品 関連資料(0.83MB)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

クーラントバルブ (VNC2~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

クーラント用チェック弁(流体用) CCH CKD CADデータあり
1個
7,651 税込8,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CVE2シリーズ 低圧用 クーラント用2ポート弁 CKD CADデータあり
1個
10,175 税込11,193
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD CADデータあり
1個
950 税込1,045
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3450種類の商品があります)

クーラントバルブ VNC41 SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

クーラントバルブ VNC31 SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

クーラントバルブ VNC71 SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC32~) SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC221~) SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

クーラントバルブ VNC61 SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

クーラントバルブ VNC51 SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クーラントバルブ SGCA2 SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

クーラントバルブ (VNC4~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

クーラントバルブ (VNC1~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNC1
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH11 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGCA~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

クーラントバルブ VNC21 SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH23 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


クーラントバルブ SGC22 SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

クーラントバルブ (VNC3~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC42~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH22 SMC CADデータあり
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH13 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH23 SMC CADデータあり
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1 SMC CADデータあり
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A) SMC CADデータあり
型式VNC6 使用流体クーラント 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 材質(パッキン)(A) NBRシール バルブ(4) N.C. 1 MPa CE-対応品(-) なし
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC414A) SMC CADデータあり
型式VNC4 管接続口径(25A) 1 使用流体クーラント 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 材質(パッキン)(A) NBRシール バルブ(4) N.C. 1 MPa
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC214A) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC211A) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC511A) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC214B) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH213A) SMC CADデータあり
ポート数(1) 3ポート 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体クーラント バルブ(3) N.C./7.0 MPa バルブ種類(3) N.C./7.0 MPa バルブサイズ2
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH113A) SMC CADデータあり
ポート数(1) 3ポート 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体クーラント バルブ(3) N.C./7.0 MPa バルブ種類(3) N.C./7.0 MPa バルブサイズ1
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります