コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ゴムバンド」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
商品豆知識
ゴム管止めバンド。
用途LPガス9.5mmホース用
エスコ品番EA467CC-9.5
質量(g/個)約5
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
EA467BH-6、BJ-6にご使用下さい。
用途呼び径6mmのパイロットゴム管用
エスコ品番EA467CB-6
質量(g/個)約1
1個
¥150
税込¥165
翌々日出荷
用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止に
エスコ品番EA467CA-9.5
色ベージュ
質量(g/個)約5
呼び内径(mm)9.5
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。
接続方式ワンタッチ式
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 ホースシャンク
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。
適合流体水、油など
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。
接続方式ワンタッチ式
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。
適合流体水、油など
材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。
接続方式ワンタッチ式
材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルの擦り傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に。
材質バンド:マイルドスチール、ゴムライナー:TPEゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルの擦り傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に。
材質バンド:SUS304相当、ゴムライナー:TPEゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性に優れています
仕様●サイズ(mm):10x14●長さ(m)x1(本):10●巻き方:ドラム●各種バンド●しばりひも●材質:天然ゴム●コード番号:302-0000789
アズワン品番67-4855-72
1巻(10m)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動
仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥99,980
税込¥109,978
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)800
作動方式複動
仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥109,800
税込¥120,780
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)650
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)645
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)545
作動方式複動
仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥43,980
税込¥48,378
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)275
作動方式複動
仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)1025
作動方式複動
仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥55,980
税込¥61,578
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動
仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥129,800
税込¥142,780
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)1100
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)800
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)1800
作動方式複動
仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥71,980
税込¥79,178
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)1300
作動方式複動
仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥59,980
税込¥65,978
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)120
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)1500
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動
1
2
3
4
5
6
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。