コンプレッサー・空圧機器・ホース :「スイッチ s2032」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITV2050-032S2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-032S2) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2050-032BS2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-032BS2) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2030-332BS2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-332BS2) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2030-32N2S2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2S2) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2030-32N2BS2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2BS2) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2030-32N2CS2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-32N2CS2) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(C) L形ブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV1030-321CS2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-321CS2) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

ITV1030-321S2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-321S2) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

ITV1050-032BS2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-032BS2) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります