コンプレッサー・空圧機器・ホース :「スイベル」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140EG-6.5R 20型 使用圧力0.98 適合ホース外径(Φmm)10 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140EG-8.5R 20型 使用圧力0.98 適合ホース外径(Φmm)12.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

ワンプッシュ・ロックガード付。 スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。 一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)
材質鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げ エスコ品番EA140DK-22 使用圧力(MPa)0.98
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります