コンプレッサー・空圧機器・ホース :「セメントミルク」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YOKOHAMA(横浜ゴム)グラウトホース
最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に 使用流体セメントミルク 材質合成ゴム、合成繊維 使用圧力(MPa)3 使用温度範囲(℃)-30~70 外面黒色スムース
1本(0.9kg)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

共栄産業超高圧グラウトホース PG420
エコ商品
土木工事・基礎工事に欠くことのできないセメントミルクの高圧圧送専用ホースです。
用途土木・セメントミルク圧送 材質口金具:鉄メッキ付 ブラック 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)42 最小曲げ半径(mm)200 金具口金具:両端No.5 材質(カバー)外面カバー:耐候性・耐摩耗性合成ゴム 最小破壊圧力(MPa)126 補強層硬鋼線 材質(チューブ)内面チューブ:耐摩耗性・耐アルカリ性合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。 流体セメントミルク・モルタル・薬液等 材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層) 最高使用圧力(MPa)0.7
1巻(5m)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります