コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ソルベント」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
商品豆知識
材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン
トラスコ品番814-6375
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)7.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10.5
使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品
特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(1m)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン
トラスコ品番814-6376
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)14
使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品
特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(1m)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
内径(Φmm)9.5
使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品
材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン
外径(Φmm)14
色透明
長さ(m)20
特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番441-3539
質量(kg)2.2
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(20m)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
内径(Φmm)7.5
使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品
材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン
外径(Φmm)10.5
色透明
長さ(m)20
特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番441-3521
質量(kg)1.2
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(20m)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
使用流体塗料
トラスコ品番814-6274
質量(g)55
適合ホースサイズ(mm)7.5×10.5
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
トラスコ品番441-3512
質量(g)90
ねじ規格G3/8メネジ
適合ホースサイズ(mm)9.5×14
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トラスコ品番441-3491
質量(g)55
ねじ規格G1/4メネジ
適合ホースサイズ(mm)7.5×10.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
トラスコ品番441-3504
質量(g)65
ねじ規格G3/8メネジ
適合ホースサイズ(mm)7.5×10.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使用流体塗料
トラスコ品番814-6275
質量(g)65
適合ホースサイズ(mm)7.5×10.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。