コンプレッサー・空圧機器・ホース :「タイベース」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
パイロット方式(0) 内部パイロット形
管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8
ねじの種類(-) Rc
管接続口径A、Bポート:(02) 1/4
連数15
SIユニット(-) NPN output (+COM.)
1個
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
SIユニット(N) PNP output (-COM.)
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
配線方式マニホールド:(-) ダブル配線
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(K) 内蔵
ねじの種類(-) Rc
管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット(N) PNP出力(-COM.)
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
連数6
SIユニット(N) PNP出力(-COM.)
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
SIユニット(-) N出力(+COM.)
CE-対応品(-) なし
SIユニット(-) N出力(+COM.)
ねじの種類(-) Rc
連数8
CE-対応品(-) なし
SIユニット(N) PNP出力(-COM.)
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。サブプレートタイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GB*29Rシリーズ)
仕様音速コンダクタンス(C[dm[[の3乗]]/(S・bar)]):1.3
トラスコ品番124-5721
電源(V)DC24
ポート数5
有効断面積(mm2)6.5
使用圧力(MPa)0.2~0.7
作動方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
RoHS指令(10物質対応)対応
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.3
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(02) 1/4 サブプレート付
ねじの種類(T) NPTF
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線
ポート数5
管接続口径Rc 1/2
方式ノンロックプッシュ式
サブプレートタイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24
ポート数5
有効断面積(mm2)13
使用圧力(MPa)0.2~0.7
作動方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。