コンプレッサー・空圧機器・ホース :「タカギ散水ホース」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用
色ビビットブルー
材質塩化ビニル
質量(kg)5
長さ(m)50
内径(Φmm)9
外径(Φmm)13
使用流体水
特性防藻性/滑り性
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(50m)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
1巻(50m)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。
さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。
藻を生えにくくする防藻仕様です。
用途散水用
材質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入)
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)20
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。