コンプレッサー・空圧機器・ホース :「タケノコ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)56 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)13
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)56 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)6
1個
7,420 税込8,162
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)46 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)13
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)50 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)47 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)47 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)6
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)47 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)4
1個
7,380 税込8,118
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)47 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)9
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)46 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)6
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)56 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)10
1個
6,440 税込7,084
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)50 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)9
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)47 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)10
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)33 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)10
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)32 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)6
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)47 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)56 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)9
1個
7,420 税込8,162
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)56 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
7,420 税込8,162
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)46 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)9
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)56 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)9
1個
6,440 税込7,084
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)56 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
6,440 税込7,084
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)56 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)6
1個
6,440 税込7,084
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)50 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)4
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)33 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)9
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)32 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)32 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)5
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)32 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)4
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)47 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)10
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)47 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)4
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)56 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)10
1個
7,420 税込8,162
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)46 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)10
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)46 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)8
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)56 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)13
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)50 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)10
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)50 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)6
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)47 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)9
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)47 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)6
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)タケノコ径:8、G:M12×1、S:14 全長(mm)60 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)G:M12×1、S:14 全長(mm)60 最高使用圧力(MPa)3.5 タケノコ径(Φmm)5
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)タケノコ径:5、G:M12×1、S:14 全長(mm)60 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 寸法(mm)タケノコ径:6、G:M12×1、S:14 全長(mm)60 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります