コンプレッサー・空圧機器・ホース :「タップ M15 1.5」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)750~2500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12000種類の商品があります)

・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)750~2500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.57MB) 取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6000種類の商品があります)

・理論出力最大1.5倍。・既存CQ22シリーズと同一外形寸法。・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現。・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減。 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準) タイプ高出力タイプ クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.38MB)
1個
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3400種類の商品があります)

・理論出力最大1.5倍 ・既存CQ22シリーズと同一外形寸法 ・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現 ・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準) タイプ高出力タイプ クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
6,398 税込7,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3400種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST80N
シリンダー径(Φmm)80 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)80 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST125N
シリンダー径(Φmm)125 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)125 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST63N
シリンダー径(Φmm)63 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)63 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST50N
シリンダー径(Φmm)50 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)50 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST40N
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)40 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)空気圧シリンダ 10S-1RST100N
シリンダー径(Φmm)100 作動方式複動・片ロッド形 取付支持形式ST(両面タップ付き基本形) 内径(Φmm)100 クッションあり シリーズ10S-1R
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります